BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509240

Ref.Sonepar

781340

EAN

8499211284750

La Tira flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una temperatura de color de 4000K, proporciona una luz blanca neutra, ideal para una variedad de aplicaciones. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una representación de color precisa y vibrante. Operando a 24V, esta tira LED flexible consume 9,6W por metro, ofreciendo una iluminación potente y eficiente energéticamente. Su clasificación IP20 indica que está diseñada para uso en interiores. La tira, que viene en rollos de 5 metros, es fácil de instalar y se puede cortar a la longitud deseada, lo que la hace adecuada para una amplia gama de proyectos de construcción e instalación.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED