BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP67 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509640-1

Ref.Sonepar

813865

EAN

8499211727158

La Tira flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Con una clasificación IP67, esta tira LED es resistente al agua y al polvo, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra, perfecta para una variedad de ambientes. La tira flexible de BLUELED ofrece una potencia de 9,6W y opera a 24V, garantizando una eficiencia energética superior. Además, con un CRI superior a 93, la reproducción de color es excepcionalmente precisa, mejorando la estética del espacio iluminado.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED