BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP67 CRI>93 (rollo 50m) - 509640-5

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP67 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509640-5

Ref.Sonepar

861317

EAN

8499212647806

La tira flexible BLUELED 2216 24V 9,6W 4000K IP67 CRI>93 es una solución de iluminación de alto rendimiento, ideal para instalaciones profesionales. Con una longitud de 50 metros, esta tira LED ofrece una temperatura de color de 4000K y un índice de reproducción cromática superior a 93, garantizando una representación de color precisa y vibrante. Su clasificación IP67 indica una resistencia superior al agua y al polvo, lo que la hace adecuada para uso en exteriores o en condiciones húmedas. Este producto de BLUELED es energéticamente eficiente con una potencia de 9,6W.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED