BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP67 CRI>93 (rollo 5m) - 509640

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509640

Ref.Sonepar

822637

EAN

8499211850696

La Tira Flexible 2216 24V 9,6W 4000K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia, ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un índice de protección IP67, garantiza resistencia al agua y al polvo, lo que la hace apta para uso en exteriores. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra, perfecta para crear ambientes acogedores. Con un CRI superior a 93, asegura una reproducción de color excepcional. Se suministra en rollos de 5 metros, lo que permite una instalación flexible y adaptada a las necesidades del proyecto. Su consumo de energía es de 9,6W, lo que la convierte en una opción de iluminación eficiente.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED