BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 6500K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 6500K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509260-1

Ref.Sonepar

815684

EAN

8499211753638

La tira flexible BLUELED 2216, con una tensión de 24V y una potencia de 9,6W, ofrece una temperatura de color de 6500K, ideal para proyectos que requieren luz blanca brillante. Su índice de protección IP20 indica que es adecuada para instalaciones interiores, lejos de la humedad. Con un CRI superior a 93, esta tira LED garantiza una reproducción de color excepcionalmente precisa, lo que la hace perfecta para aplicaciones donde la representación del color es crítica. La flexibilidad de la tira permite una instalación fácil y versátil.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED