BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 6500K IP67 CRI>93 (rollo 5m) - 509660

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2216 24V 9,6W 6500K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509660

Ref.Sonepar

859504

EAN

8499212621325

La Tira Flexible 2216 24V 9,6W 6500K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento, ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con una longitud de 5 metros, esta tira de luz ofrece una temperatura de color de 6500K y un índice de reproducción cromática superior a 93, garantizando una representación de color precisa y vibrante. Su diseño flexible y resistente al agua (IP67) permite una instalación sencilla en una variedad de entornos. La tira de luz BLUELED consume 9,6W, operando eficientemente a 24V.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED