Fin de vida

BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 26-28K( rollo 5m) - 414220

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 26-28K( rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 70

  • Potencia de lámpara por metro - 14.4 W

  • Flujo luminoso por metro - 1152 lm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

414220

Ref.Sonepar

371131

EAN

8499210046687

Número de LEDs por metro:

70

Potencia de lámpara por metro:

14.4 W

Flujo luminoso por metro:

1152 lm

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Ángulo de apertura del haz:

120 °

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Tira LED 14,4W 2700K 1150lm IP20 CRI90 10 mm serie OMEGA14. Equipada con LEDS SMD 2835 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED