BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 2700K IP20 CRI>93 - 514227-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 2700K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514227-1

Ref.Sonepar

840402

EAN

8499212146408

La Tira Flexible 2835 24V 14,4W 2700K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación eficiente y versátil para profesionales de la construcción e instalación. Con su alta reproducción cromática (CRI>93), garantiza una iluminación precisa y de alta calidad. Funciona a 24V y tiene una potencia de 14,4W, lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Su temperatura de color de 2700K proporciona una luz cálida y acogedora. La tira es flexible, permitiendo una instalación sencilla en una variedad de ubicaciones. Su clasificación IP20 indica que está diseñada para uso en interiores.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED