BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 2700K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 2700K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514227-5

Ref.Sonepar

830771

EAN

8499211964126

La Tira flexible 2835 24V 14,4W 2700K IP20 CRI>93 de BLUELED, presentada en rollos de 50m, es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Con una temperatura de color de 2700K, ofrece una iluminación cálida y acogedora. Su índice de reproducción cromática superior a 93 garantiza una representación de color precisa y vibrante. La tira es flexible, permitiendo una instalación personalizada en una variedad de espacios. Funciona con una tensión de 24V y tiene una potencia de 14,4W. Su grado de protección IP20 indica que es adecuada para interiores. Confíe en BLUELED para soluciones de iluminación innovadoras y eficientes.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED