BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 2700K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 2700K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514227

Ref.Sonepar

781341

EAN

8499211284781

La Tira Flexible 2835 24V 14,4W 2700K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 5 metros, esta tira LED flexible ofrece una temperatura de color de 2700K, proporcionando una luz cálida y acogedora. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una reproducción de colores precisa y natural. Funciona con una tensión de 24V y tiene una potencia de 14,4W. Su clasificación IP20 indica que está diseñada para uso en interiores. La marca BLUELED es sinónimo de innovación y rendimiento en iluminación LED.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED