BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 2700K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 2700K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514627

Ref.Sonepar

793751

EAN

8499211452258

La Tira flexible 2835 24V 14,4W 2700K IP67 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la construcción e instalación. Con una clasificación IP67, ofrece resistencia al agua y al polvo, lo que la hace ideal para aplicaciones en interiores y exteriores. Su tecnología 2835 LED proporciona una luz de 2700K, generando un ambiente cálido y acogedor. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, garantiza la representación de colores realistas. Su voltaje de 24V y potencia de 14,4W aseguran un rendimiento energético óptimo. Se presenta en rollos de 5 metros, facilitando su instalación y adaptación a diferentes espacios.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED