BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514230-1

Ref.Sonepar

808506

EAN

8499211653358

La Tira Flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Con su índice de protección IP20, es adecuada para interiores y ofrece una temperatura de color de 3000K, proporcionando una luz cálida y acogedora. Su potencia de 14,4W y voltaje de 24V garantizan un rendimiento óptimo. Con un CRI superior a 93, esta tira flexible asegura una reproducción de color excepcionalmente precisa. La marca BLUELED es sinónimo de innovación y rendimiento en iluminación LED.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED