BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514230-5

Ref.Sonepar

778721

EAN

8499211248400

La Tira Flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 50m) de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Su diseño flexible permite una fácil instalación en una variedad de espacios, mientras que su alta CRI de >93 garantiza una reproducción de color precisa. Con una potencia de 14,4W y una temperatura de color de 3000K, proporciona una luz cálida y acogedora. Su voltaje de 24V asegura un funcionamiento seguro y estable. La tira es resistente al polvo (IP20) y viene en rollos de 50 metros, permitiendo una cobertura amplia. Ideal para profesionales de la construcción e instalación que buscan una solución de iluminación eficaz y fácil de instalar.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED