BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 5m) - 514230

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514230

Ref.Sonepar

781342

EAN

8499211284811

La Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con un índice de reproducción cromática superior a 93, garantiza una representación de colores precisa y vibrante. Su tensión de funcionamiento es de 24V y tiene una potencia de 14,4W, ofreciendo una iluminación de 3000K. Esta tira flexible, que viene en rollos de 5 metros, tiene una clasificación IP20, lo que la hace adecuada para instalaciones interiores. La marca BLUELED es reconocida por su innovación y fiabilidad en el sector de la iluminación.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED