BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP67 CRI>93 - 514630-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514630-1

Ref.Sonepar

814509

EAN

8499211736938

La Tira Flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este producto ofrece una intensidad de luz de 3000K, garantizando una iluminación cálida y acogedora. Con un índice de protección IP67, esta tira flexible es resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para su uso en una variedad de entornos. Además, su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 asegura una representación de color precisa y vibrante. Su tensión de funcionamiento es de 24V y tiene una potencia de 14,4W.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED