BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP67 CRI>93 (rollo 50m) - 514630-5

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP67 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514630-5

Ref.Sonepar

830174

EAN

8499211956244

La Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia y resistencia. Con una longitud de 50 metros, esta tira LED ofrece una temperatura de color de 3000K, proporcionando una luz cálida y acogedora. Su índice de protección IP67 la hace resistente al polvo y al agua, ideal para instalaciones en exteriores o en condiciones húmedas. Con un CRI superior a 93, garantiza una reproducción de color fiel y natural. Su consumo de energía es de 14,4W por metro, operando a 24V.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED