BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514630

Ref.Sonepar

814757

EAN

8499211740188

La tira flexible 2835 24V 14,4W 3000K IP67 CRI>93 de BLUELED es un producto de alto rendimiento, diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con su clasificación IP67, esta tira LED es resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para su uso en condiciones extremas. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. La tira, que viene en un rollo de 5 metros, opera a 24V y tiene una potencia de 14,4W, proporcionando una luz de 3000K. Con BLUELED, obtendrá una iluminación eficiente y duradera.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED