BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 4000K IP20 CRI>93 - 514240-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 4000K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514240-1

Ref.Sonepar

795344

EAN

8499211473338

La Tira flexible 2835 24V 14,4W 4000K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación altamente eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Con una clasificación IP20, esta tira flexible es adecuada para interiores y ofrece una luz blanca neutra de 4000K. Su potencia de 14,4W y voltaje de 24V aseguran un rendimiento óptimo. La tira cuenta con LEDs 2835, conocidos por su alta eficiencia y durabilidad. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una representación de color precisa y vibrante. Confíe en BLUELED para soluciones de iluminación de alto rendimiento.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED