BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 4000K IP67 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 4000K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514640-1

Ref.Sonepar

803575

EAN

8499211587325

La Tira flexible 2835 24V 14,4W 4000K IP67 CRI>93 de BLUELED es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una clasificación IP67, esta tira LED es resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para su uso en condiciones adversas. Su voltaje de 24V y potencia de 14,4W proporcionan una iluminación eficiente y potente. Con una temperatura de color de 4000K, ofrece una luz blanca neutra, perfecta para cualquier ambiente. Además, su índice de reproducción cromática superior a 93 garantiza una representación de color precisa y vibrante.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED