BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 4000K IP67 CRI>93 (rollo 5m) - 514640

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 4000K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514640

Ref.Sonepar

761499

EAN

8499210970531

La Tira Flexible 2835 24V 14,4W 4000K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una longitud de 5 metros, esta tira LED flexible ofrece una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca neutra ideal para una variedad de aplicaciones. Su índice de protección IP67 garantiza resistencia al agua y al polvo, haciéndola apta para instalaciones en interiores y exteriores. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, la tira LED asegura una representación de color precisa y vibrante. Su consumo energético es de 14,4W, lo que la convierte en una opción de iluminación eficiente.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED