BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514260-1

Ref.Sonepar

851406

EAN

8499212460559

La Tira Flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP20 CRI>93 de BLUELED es un producto de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una temperatura de color de 6500K, ofrece una iluminación brillante y clara. Su índice de reproducción cromática superior a 93 asegura una representación de color precisa y viva. Funciona a 24V y tiene una potencia de 14,4W, proporcionando una eficiencia energética óptima. La tira es flexible, lo que facilita su instalación en diversas configuraciones. Su clasificación IP20 indica que está protegida contra objetos sólidos de más de 12mm. Esta tira de BLUELED es una opción confiable para proyectos de iluminación profesionales.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED