BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP20 CRI>93 (rollo 50m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514260-5

Ref.Sonepar

833176

EAN

8499212000816

La Tira flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP20 CRI>93 (rollo 50m) de BLUELED es ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 14,4W y una temperatura de color de 6500K, ofrece una iluminación intensa y brillante. Su índice de protección IP20 garantiza resistencia a partículas sólidas. Con un CRI superior a 93, la reproducción cromática es excepcional, permitiendo una visualización precisa de los colores. Su flexibilidad facilita la instalación en diversas estructuras. Se presenta en rollos de 50 metros, proporcionando una amplia cobertura lumínica.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED