BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP20 CRI>93 (rollo 5m) - 514260

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514260

Ref.Sonepar

766525

EAN

8499211045184

La Tira Flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP20 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una temperatura de color de 6500K, ofrece una luz blanca brillante, ideal para una variedad de aplicaciones de iluminación. Su índice de reproducción cromática superior a 93 garantiza una representación de color precisa y vibrante. Funcionando a 24V y con una potencia de 14,4W, esta tira LED es energéticamente eficiente. La tira es flexible, permitiendo una instalación sencilla en una variedad de espacios y superficies. Con una clasificación IP20, está diseñada para uso en interiores. Cada rollo mide 5 metros de longitud.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED