BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP67 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514660-1

Ref.Sonepar

828956

EAN

8499211939506

La Tira Flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta tira LED flexible cuenta con una clasificación IP67, lo que la hace resistente al agua y al polvo, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores. Con una temperatura de color de 6500K, proporciona una luz blanca brillante y nítida. Su potencia de 14,4W y voltaje de 24V garantizan una eficiencia energética superior. Además, con un CRI superior a 93, esta tira LED reproduce los colores de manera precisa y natural. La marca BLUELED es sinónimo de innovación y durabilidad en el campo de la iluminación LED.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED