BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP67 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

514660

Ref.Sonepar

802005

EAN

8499211563831

La Tira flexible 2835 24V 14,4W 6500K IP67 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento. Con una clasificación IP67, esta tira LED es resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para instalaciones en interiores y exteriores. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Funciona a 24V y tiene una potencia de 14,4W, proporcionando una luz blanca fría de 6500K. Se suministra en rollos de 5 metros, permitiendo una instalación flexible y personalizada.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED