BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 2700K IP20 CRI>93 240 LED/m (rollo 50m) - 519227-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519227-5
Ref.Sonepar
863747
EAN
8499212687895
La Tira flexible 2835 24V 19,2W 2700K IP20 CRI>93 240 LED/m de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia. Con una longitud de 50 metros por rollo, es ideal para instalaciones de gran escala. Su clasificación IP20 la hace adecuada para interiores, mientras que su temperatura de color de 2700K proporciona una luz cálida y acogedora. Con 240 LED por metro, ofrece una iluminación intensa y uniforme. Su alto índice de reproducción cromática (CRI>93) garantiza una representación de color precisa. Su consumo de energía es de 19,2W, lo que la convierte en una opción energéticamente eficiente.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED