BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 2700K IP20 CRI>93 240 LED/m (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519227
Ref.Sonepar
822814
EAN
8499211853321
La Tira Flexible 2835 24V 19,2W 2700K IP20 CRI>93 240 LED/m de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente, ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 5 metros por rollo, ofrece una densidad de 240 LED por metro, garantizando una iluminación uniforme y potente. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 asegura una representación de colores precisa y vibrante. Funciona a 24V y 19,2W, lo que la convierte en una opción energéticamente eficiente. Su clasificación IP20 indica que es adecuada para interiores. La marca BLUELED es reconocida por su innovación y fiabilidad en el sector de la iluminación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED