BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 2700K IP20 CRI>93 - 519227-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 2700K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

519227-1

Ref.Sonepar

801143

EAN

8499211551036

La Tira Flexible 2835 24V 19,2W 2700K IP20 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación eficiente y versátil para profesionales de la construcción e instalación. Con una potencia de 19,2W y una temperatura de color de 2700K, ofrece una luz cálida y acogedora. Su índice de protección IP20 la hace apta para interiores. La tira es flexible, permitiendo una instalación sencilla en una variedad de espacios. Con un CRI superior a 93, garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. Su voltaje de 24V asegura un funcionamiento seguro y eficiente.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED