BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP20 CRI>93 240 LED/m (rollo 50m) - 519230-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519230-5
Ref.Sonepar
897356
EAN
8499213208693
La Tira flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP20 CRI>93 240 LED/m de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento. Con una longitud de 50m por rollo, esta tira LED proporciona una luz de 3000K, ideal para una variedad de aplicaciones de iluminación. La clasificación IP20 garantiza su resistencia a partículas sólidas. Con una potencia de 19,2W y una densidad de 240 LED/m, ofrece una iluminación intensa y uniforme. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 asegura la fidelidad del color en el espacio iluminado.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED