BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP20 CRI>93 240 LED/m (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519230
Ref.Sonepar
781375
EAN
8499211285337
La Tira flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP20 CRI>93 240 LED/m de BLUELED, disponible en rollos de 5 metros, es una solución de iluminación eficiente y versátil para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 19,2W y una temperatura de color de 3000K, esta tira LED proporciona una luz cálida y agradable. Su índice de protección IP20 la hace apta para instalaciones en interiores. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, garantiza una representación fiel del color. Su densidad de 240 LED por metro permite una iluminación uniforme y sin sombras.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED