BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP67 CRI>93 240 LED/m (rollo 50m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519630-5
Ref.Sonepar
825242
EAN
8499211888019
La tira flexible BLUELED 2835 24V 19,2W 3000K IP67 CRI>93 240 LED/m, es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una longitud de 50 metros, esta tira LED ofrece una temperatura de color de 3000K, proporcionando una luz cálida y acogedora. Su índice de protección IP67 la hace resistente al agua y al polvo, ideal para instalaciones en exteriores. Con un consumo de 19,2W y una densidad de 240 LED por metro, ofrece una iluminación intensa y uniforme. Su índice de reproducción cromática superior a 93 garantiza una representación de color precisa y natural.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED