BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP67 CRI>93 240 LED/m (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519630
Ref.Sonepar
788177
EAN
8499211380322
La Tira flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP67 CRI>93 240 LED/m de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento, diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 5 metros por rollo, esta tira LED ofrece una temperatura de color de 3000K, proporcionando una iluminación cálida y agradable. Su índice de protección IP67 garantiza resistencia al agua y al polvo, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores. Con una potencia de 19,2W y una densidad de 240 LED/m, ofrece una iluminación intensa y uniforme. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 asegura la fidelidad del color en la iluminación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED