BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP67 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

519630-1

Ref.Sonepar

802924

EAN

8499211577739

La Tira flexible 2835 24V 19,2W 3000K IP67 CRI>93 de BLUELED es un producto de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Con su índice de protección IP67, esta tira LED es resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para aplicaciones en exteriores. Su temperatura de color de 3000K proporciona una luz cálida y acogedora. Con una potencia de 19,2W y una tensión de 24V, es energéticamente eficiente. Además, su CRI superior a 93 garantiza una reproducción de color precisa y vibrante.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED