BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 4000K IP20 CRI>93 240 LED/m (rollo 5m) - 519240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519240
Ref.Sonepar
773578
EAN
8499211170848
La tira flexible BLUELED 2835 24V 19,2W 4000K IP20 CRI>93 240 LED/m (rollo 5m) es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Su diseño flexible permite una instalación sencilla en una variedad de ubicaciones. Con una potencia de 19,2W y una temperatura de color de 4000K, ofrece una iluminación brillante y de alta calidad. Su índice de reproducción cromática superior a 93 garantiza una representación de color precisa. La tira cuenta con 240 LED por metro, proporcionando una iluminación intensa y uniforme. Su clasificación IP20 indica resistencia a objetos sólidos de más de 12mm, aunque no es resistente al agua. Se presenta en rollos de 5 metros, permitiendo adaptarse a proyectos de diferentes tamaños.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED


