BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 4000K IP67 CRI>93 240 LED/m (rollo 50m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519640-5
Ref.Sonepar
807899
EAN
8499211645131
La Tira Flexible 2835 24V 19,2W 4000K IP67 CRI>93 240 LED/m de BLUELED es un producto de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 50 metros por rollo, esta tira LED ofrece una iluminación de 4000K y una potencia de 19,2W. Su índice de protección IP67 la hace resistente al agua y al polvo, ideal para instalaciones en exteriores o en áreas húmedas. Con un CRI superior a 93, garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. La densidad de 240 LED por metro proporciona una iluminación uniforme y potente. La marca BLUELED es sinónimo de innovación y durabilidad en el sector de la iluminación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED