BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 4000K IP67 CRI>93 240 LED/m (rollo 5m) - 519640
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519640
Ref.Sonepar
766852
EAN
8499211052816
La Tira flexible 2835 24V 19,2W 4000K IP67 CRI>93 240 LED/m de BLUELED es una solución de iluminación de alto rendimiento, ideal para instalaciones profesionales. Con una longitud de 5 metros, este producto ofrece una luz de 4000K, con un índice de reproducción cromática superior a 93, garantizando una representación de color precisa. Su diseño flexible y su clasificación IP67 la hacen resistente al agua y al polvo, perfecta para aplicaciones en interiores y exteriores. Con 240 LED por metro, esta tira de luz de BLUELED proporciona una iluminación intensa y uniforme, consumiendo solo 19,2W.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED