BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 4000K IP67 CRI>93 - 519640-1

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 4000K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

519640-1

Ref.Sonepar

810102

EAN

8499211675275

La Tira flexible 2835 24V 19,2W 4000K IP67 CRI>93 de BLUELED es una solución de iluminación versátil para profesionales de la instalación y construcción. Con una clasificación IP67, esta tira LED es resistente al agua y al polvo, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra, perfecta para crear ambientes agradables. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, garantiza una reproducción de colores precisa y natural. Su voltaje de operación es de 24V y tiene una potencia de 19,2W. La flexibilidad de la tira permite una instalación sencilla en cualquier superficie.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED