BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 6500K IP20 CRI>93 240 LED/m (rollo 5m) - 519260
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519260
Ref.Sonepar
880952
EAN
8499212968024
La Tira flexible 2835 24V 19,2W 6500K IP20 CRI>93 240 LED/m de BLUELED, es una solución de iluminación de alta eficiencia y rendimiento. Con una longitud de 5 metros por rollo, esta tira LED ofrece una temperatura de color de 6500K y una potencia de 19,2W. Su índice de protección IP20 la hace adecuada para instalaciones en interiores. Con una densidad de 240 LED por metro, proporciona una iluminación intensa y uniforme. Su alto índice de reproducción cromática (CRI>93) garantiza la fidelidad del color en la iluminación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED