BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 6500K IP20 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 6500K IP20 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

519260-1

Ref.Sonepar

891111

EAN

8499213116585

La Tira Flexible 2835 24V 19,2W 6500K IP20 CRI>93 de BLUELED es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Su flexibilidad permite adaptarse a cualquier superficie, facilitando su instalación. Con una potencia de 19,2W y una temperatura de color de 6500K, ofrece una iluminación intensa y clara. Su índice de protección IP20 indica que es adecuada para interiores. El valor CRI superior a 93 garantiza una reproducción de color precisa, lo que la hace ideal para espacios donde la fidelidad de color es crucial.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED