BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 6500K IP67 CRI>93 240 LED/m (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
519660
Ref.Sonepar
810163
EAN
8499211676029
La Tira Flexible 2835 24V 19,2W 6500K IP67 CRI>93 240 LED/m de BLUELED es ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 5 metros por rollo, esta tira LED de alta intensidad ofrece una temperatura de color de 6500K y un índice de reproducción cromática superior a 93, garantizando una iluminación de alta fidelidad. Su diseño flexible y su clasificación IP67 la hacen resistente al agua y adaptable a diversas superficies y formas. Con 240 LEDs por metro, proporciona una iluminación potente y uniforme.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED