BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 6500K IP67 CRI>93

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 19,2W 6500K IP67 CRI>93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

519660-1

Ref.Sonepar

812820

EAN

8499211713397

La tira flexible BLUELED 2835 de 24V y 19,2W ofrece una temperatura de color de 6500K, ideal para iluminación intensa y clara. Su índice de protección IP67 asegura resistencia a polvo y agua, permitiendo su uso en condiciones adversas. Con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, garantiza una representación de color precisa y vibrante. Esta tira LED es una opción de iluminación eficiente y duradera para cualquier proyecto de construcción e instalación.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED