BLUELED - Tira flexible 2835 24V 22W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 22W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

522230

Ref.Sonepar

822815

EAN

8499211853352

La Tira flexible 2835 24V 22W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es un producto de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 22W y una temperatura de color de 3000K, proporciona una iluminación cálida y agradable. Su voltaje de 24V garantiza seguridad en su manejo. La tira, con un índice de protección IP20, es adecuada para interiores. Su CRI superior a 93 asegura una reproducción de color precisa. Viene en rollos de 5 metros, lo que facilita su instalación y adaptación a diferentes espacios.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED