BLUELED - Tira flexible 2835 24V 22W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 22W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

522240

Ref.Sonepar

859869

EAN

8499212626467

La Tira flexible 2835 24V 22W 4000K IP20 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es una solución de iluminación de alta eficiencia. Con un índice de reproducción cromática superior a 93, garantiza una representación de color precisa. Su voltaje de 24V y potencia de 22W proporcionan una iluminación potente y uniforme. La tira tiene una longitud de 5 metros, ofreciendo flexibilidad para adaptarse a diversas aplicaciones de construcción e instalación. Su clasificación IP20 indica resistencia a objetos sólidos de tamaño superior a 12.5mm, aunque no es resistente al agua. Con una temperatura de color de 4000K, emite una luz blanca neutra ideal para una variedad de entornos.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED