BLUELED - Tira flexible 2835 24V 22W 6500K IP20 CRI>93 (rollo 5m) - 522260

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 22W 6500K IP20 CRI>93 (rollo 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

522260

Ref.Sonepar

808270

EAN

8499211650357

La Tira flexible 2835 24V 22W 6500K IP20 CRI>93 (rollo 5m) de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una temperatura de color de 6500K, ofrece una luz blanca brillante, ideal para una variedad de aplicaciones. Su índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93 garantiza una representación de color precisa. Funcionando a 24V y consumiendo solo 22W, esta tira LED es energéticamente eficiente. Con una clasificación IP20, es adecuada para uso en interiores. Su flexibilidad permite una instalación sencilla y adaptable a diversas superficies.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED