BLUELED - Tira flexible 2835 24V 42W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 3m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 42W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 3m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542230

Ref.Sonepar

834091

EAN

8499212013182

La Tira flexible 2835 24V 42W 3000K IP20 CRI>93 (rollo 3m) de BLUELED es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una clasificación IP20, es apta para interiores y ofrece una temperatura de color de 3000K, proporcionando una luz cálida. Su consumo energético es de 42W y opera a 24V, lo que garantiza un rendimiento óptimo. Esta tira flexible, que se presenta en rollos de 3 metros, cuenta con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 93, asegurando una representación de color precisa y vibrante. Ideal para profesionales de la instalación y la construcción que buscan una iluminación de alta precisión.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED