BLUELED - Tira flexible 2835 24V 42W 6500K IP20 CRI>93 (rollo 3m)

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 2835 24V 42W 6500K IP20 CRI>93 (rollo 3m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542260

Ref.Sonepar

891624

EAN

8499213123484

La Tira Flexible 2835 24V 42W 6500K IP20 CRI>93 de BLUELED es un producto de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Su formato en rollo de 3 metros permite una instalación versátil y adaptable a diversas superficies. Con una potencia de 42W y una temperatura de color de 6500K, ofrece una iluminación intensa y clara. Su índice de protección IP20 garantiza resistencia a partículas sólidas. Destaca su CRI>93, que asegura una reproducción cromática precisa y de alta calidad.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED