BLUELED - Tira flexible 3528 4,8W 26-28K IP20 rollo 5m - 204220

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 3528 4,8W 26-28K IP20 rollo 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia de lámpara por metro - 4.8 W

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Ángulo de apertura del haz - 120 °

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204220

Ref.Sonepar

243772

EAN

8499012077360

Potencia de lámpara por metro:

4.8 W

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Ángulo de apertura del haz:

120 °

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tira LED 4,8W 2700K 380lm IP20 CRI80 8mm serie SIGMA4. Equipada con LEDS SMD 3528 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED