BLUELED - Tira flexible 3528 9,6W 26-28K IP67 rollo 5m

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 3528 9,6W 26-28K IP67 rollo 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209620

Ref.Sonepar

172790

EAN

8499094594236

Tira LED 9,6W 2700K 710lm IP67 CRI80 12 mm serie SIGMA9. Equipada con LEDS SMD 2835 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED