BLUELED - Tira flexible 5050 120 leds/m 24V 28,8W RGB IP66 rollo 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
228680
Ref.Sonepar
370967
EAN
8499213015680
Tira LED 28,8W RGB 560 lm 66 12 mm serie RGB. Equipada con LEDS SMD 5050 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED