BLUELED - Tira flexible 5050 14,4W 26-28K IP20 rollo 5m - 214220

Solmad Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BLUELED - Tira flexible 5050 14,4W 26-28K IP20 rollo 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

214220

Ref.Sonepar

370923

EAN

8499012080674

Tira LED 14,4W 2700K 1080lm IP20 CRI80 10 mm serie SIGMA14. Equipada con LEDS SMD 5050 de alto brillo, lo que garantiza una alta luminosidad uniforme. Se puede cortar por grupos de leds facilitando su adaptación a las necesidades de uso. Preparada para una conexión de larga longitud, asegurando un brillo uniforme. Salida a 24V, preparada para un uso universal. Temperatura de color garantizada según el Estándar SDCM (Elipse de MacAdam). Regulable con un dimmer externo.

Un producto de BLUELED

Descubra la serie BLUELED